Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241750
Cod. Produttore
1568241750
Cod. EAN
4008190991098

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi elettrici
  • Utilizzo: Installazioni e dispositivi
  • Organizzazione: Tracciabilità fili e cavi
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Il prodotto presenta una forma a rullo di colore giallo, realizzato in plastica resistente, progettato per l'installazione a parete di media dimensione. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e durevole, garantendo facilità di montaggio e una buona protezione dei cavi. La combinazione di materiali e design assicura funzionalità e praticità nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per impianti elettrici professionali