Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1631910000
Cod. Produttore
1631910000
Cod. EAN
4008190206666

Informazioni di prodotto

  • Serie: WKM
  • Modello: WKM 8/30
  • Marcatori per fili e cavi
  • Identificazione chiara
  • Organizzazione cablaggi
  • Tracciabilità garantita
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La serie WKM di Weidmüller comprende marcatori per conduttori e cavi caratterizzati da tasche trasparenti prive di alogeni che proteggono le etichette dagli agenti ambientali. La fissazione sicura con fascette rende questi marcatori adatti a quasi tutte le sezioni trasversali dei fili. È possibile inserire facilmente etichette pre-stampate o personalizzate, che vengono bloccate per una marcatura efficiente direttamente in loco. Realizzati in plastica (polipropilene e polietilene), garantiscono un'identificazione robusta e affidabile anche in ambienti esigenti, assicurando una durata di servizio di riferimento fino a 20 anni. La loro installazione non richiede strumenti elettrici o elementi speciali, e durante l'uso non consumano energia. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

8 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

7 ... 115 mm

diametro filo

16 ... 150 mm

Serie

WKM

Produttore

Marcatori cavi WKM 8/30 alta qualità per impianti elettrici professionali Germania