Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1695731044
Cod. Produttore
1695731044
Cod. EAN
4008190924706

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LM WO 25/68 WS
  • Serie: LaserMark
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Etichetta a parete di colore bianco realizzata in plastica resistente, ideale per l'identificazione e la marcatura in ambienti elettrici. Progettata per essere applicata facilmente su superfici medie, garantisce una chiara leggibilità grazie alla stampa LaserMark. Questo prodotto assicura una lunga durata e una buona resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione rapida e precisa, migliorando l'efficienza nelle attività di manutenzione e installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Etichetta

tipo

A parete media

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,2 ... 14,3 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori fili cavi LM WO 25/68 WS etichettatura integrata installazioni elettriche