Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1876400000
Cod. Produttore
1876400000
Cod. EAN
4032248466467

Informazioni di prodotto

  • Serie: TM-I
  • Descrizione: TM-I 30 MC NE BL
  • Quantità consigliata: 300 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1876400000 è un marcatore a forma di scheda di colore blu, realizzato in plastica, progettato per l'installazione a parete media. Fa parte della serie TM-I ed è dotato di etichetta integrata. Questo marcatore è ideale per la segnalazione e l'identificazione dei cavi in impianti elettrici, offrendo una soluzione durevole e funzionale per la gestione dei cablaggi. La plastica utilizzata garantisce leggerezza e resistenza, mentre la forma di scheda ne facilita il posizionamento e il fissaggio. La presenza dell'etichetta consente una facile lettura e identificazione, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Blu

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 35 mm

Serie

TM I

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti con etichetta integrata per impianti elettrici professionali