Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798490000
Cod. Produttore
1798490000
Cod. EAN
4032248243150

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 203/15 V0
  • Serie: TM
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Materiale: Autoestinguente V0
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Compatibilità: Impianti elettrici

Documentazione tecnica

Scatola da parete media realizzata in plastica resistente, caratterizzata da un design funzionale e dotata di etichetta integrata per una facile identificazione. Il materiale plastico garantisce leggerezza e durabilità, rendendo il prodotto adatto per installazioni elettriche in ambienti interni. Il colore è classificato come "altro", offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni. Questo contenitore è ideale per proteggere componenti elettrici mantenendo ordine e sicurezza negli impianti. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

9 mm

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

4 ... 6 mm

diametro filo

2,5 ... 10 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatore cavi resistente V0 per installazioni elettriche professionali