Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648001511
Cod. Produttore
0648001511
Cod. EAN
4008190076757

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Descrizione: CLI O 10-3 GE/SW 3 MP
  • Quantità consigliata: 200

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace che ne facilita l'identificazione e l'integrazione negli impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche in ambienti domestici e professionali. La sua struttura compatta permette un’installazione semplice e sicura, offrendo una soluzione funzionale per il controllo dell’illuminazione o di altri dispositivi elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 3 mm

diametro filo

0,4 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi resistenti per cablaggio elettrico professionale