Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261514
Cod. Produttore
1568261514
Cod. EAN
4008190046101

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW 4 CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione, realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale, presenta una forma a rullo ideale per gestire e organizzare cavi elettrici in modo ordinato. Questo dispositivo unisce robustezza e leggerezza, garantendo una comoda installazione e una lunga durata nel tempo. Perfetto per ambienti che richiedono soluzioni efficienti per la gestione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per installazioni elettriche professionali