Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241523
Cod. Produttore
1568241523
Cod. EAN
4008190047481

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW 7 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Adatto a cavi elettrici
  • Organizzazione: Facilita gestione cavi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere gli ambienti di lavoro sicuri e ordinati. La struttura a parete consente un facile accesso e un utilizzo efficiente dello spazio, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GE/SW 7 CD installazioni elettriche professionali