Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111518
Cod. Produttore
0252111518
Cod. EAN
4032248004997

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GN/WS 5 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Colore: Verde/Bianco
  • Materiale: Plastica resistente

Documentazione tecnica

Prodotto realizzato in plastica di colore verde, progettato per installazioni a parete di media dimensione. La sua struttura robusta e il materiale isolante garantiscono sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. La finitura in plastica assicura resistenza agli agenti esterni, mentre il design funzionale facilita il montaggio e l’integrazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 GN/WS 5 MP per installazioni elettriche