Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719830000
Cod. Produttore
1719830000
Cod. EAN
4008190353186

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 3/18 HF/HB
  • Serie: TM
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le manichetta TM di Weidmüller sono progettate per la marcatura affidabile di cavi e linee in un ampio campo di applicazione elettrico. Realizzate in plastica, garantiscono una presa sicura sul conduttore grazie al loro design sottile, assicurando una marcatura stabile e duratura. Sono prive di alogeni e praticamente esenti da sostanze inquinanti, contribuendo a un utilizzo più sostenibile nel settore elettrico. La versione Twin consente la marcatura su entrambi i lati, migliorando la leggibilità in impianti complessi. Questi prodotti sono ideali per l'applicazione a parete media e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

8,1 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

4 ... 6,5 mm

diametro filo

2,5 ... 6 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori cavi TM 3/18 HF/HB etichetta integrata installazioni elettriche