Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251696
Cod. Produttore
1568251696
Cod. EAN
4008190142223

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW Y CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace. Progettato per garantire praticità e ordine nella gestione di cavi elettrici, questo prodotto unisce funzionalità e robustezza, rendendolo ideale per ambienti in cui è richiesta una soluzione affidabile e duratura per l'organizzazione dei materiali elettrici. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici CLI C 1-3 GE/SW Y CD installazioni professionali