Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241518
Cod. Produttore
1568241518
Cod. EAN
4032248261673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GN/WS 5 CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, di colore verde, con forma a rullo. Ideale per la gestione ordinata e sicura di cavi elettrici, garantisce praticità e funzionalità nell'organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, rendendolo un accessorio indispensabile per soluzioni di cablaggio efficienti. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per installazioni elettriche professionali