Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648201505
Cod. Produttore
0648201505
Cod. EAN
4008190112240

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI O 30-3 GE/SW 1 MP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Presa da parete di media dimensione realizzata in plastica di colore giallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il design funzionale facilita l'installazione e l'uso quotidiano in ambienti industriali o civili. Questo prodotto combina praticità e qualità, assicurando una connessione stabile e sicura per dispositivi elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

6 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 5 mm

diametro filo

3 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI O 30-3 GE/SW 1 MP alta qualità installazioni elettriche