Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251742
Cod. Produttore
1568251742
Cod. EAN
4008190043056

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW / CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una forma a rullo di colore giallo, realizzata in plastica resistente, progettata per installazioni a parete di media dimensione. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e sicuro. La forma a rullo facilita l'organizzazione e la gestione dei cavi, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza dell'impianto elettrico. La finitura gialla permette un facile riconoscimento visivo, contribuendo a una migliore identificazione e manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore cavi CLI C 1-3 GE/SW / CD per impianti elettrici