Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111526
Cod. Produttore
0252111526
Cod. EAN
4008190021962

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW 8 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Applicazione: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace. Questo prodotto elettrico è progettato per un'installazione a parete, garantendo funzionalità e durabilità per applicazioni di controllo e comando. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e robustezza, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici che richiedono affidabilità e praticità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi identificazione alta qualità impianti elettrici