Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1805760000
Cod. Produttore
1805760000
Cod. EAN
4032248273492

Informazioni di prodotto

  • Serie: SlimFix Clip
  • Identificazione fili: Marcatori
  • Materiale: Per fili e cavi
  • Quantità consigliata: 150 pezzi
  • Utilizzo: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Codice articolo: SFC 1/30 MC NE WS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori SlimFix di Weidmüller rappresentano una soluzione efficiente e salvaspazio per l'identificazione di conduttori e cavi. Realizzati in plastica di colore bianco, questi marcatori a forma di scheda sono progettati per essere installati anche dopo il posizionamento del conduttore, garantendo flessibilità e praticità nell'applicazione. La tipologia "a parete media" assicura una buona adattabilità nelle installazioni elettriche a parete. Il materiale plastico impiegato è principalmente poliamide (PA), conferendo al prodotto resistenza e durabilità nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza. La presenza di etichetta integrata facilita la lettura e l'organizzazione dei cavi, migliorando l'efficienza nelle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

5,8 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,5 mm

diametro filo

0,75 ... 2,5 mm

Serie

SlimFix Clip

Produttore

Clip SlimFix resistente per fissaggio cablaggi elettrici installazioni precise