Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1764140000
Cod. Produttore
1764140000
Cod. EAN
4032248052851

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Identificazione fili e cavi: inclusa

Documentazione tecnica

Interruttore da parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Il prodotto è dotato di etichetta per una facile identificazione e gestione. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e prestazioni stabili, contribuendo a un impianto elettrico efficiente e sicuro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,22 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore cavi CLI T 02-18 etichetta integrata alta qualità impianti elettrici