Descrizione del prodotto
Il prodotto WD1727740004 è un marcatore per cavi della serie SlimFix X, caratterizzato da un design a forma di scheda e realizzato in plastica di colore giallo. È progettato per l'identificazione efficiente e salvaspazio di conduttori e cavi, consentendo l'installazione anche dopo il posizionamento del conduttore stesso. Questo marcatore è dotato di etichetta integrata e si adatta a pareti di media dimensione. La sua composizione comprende principalmente plastica (66,9% poliammide) e carta (33,1%), garantendo conformità alle direttive RoHS e REACH. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumo energetico. Il prodotto è realizzato in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001 in Germania, con un impatto ambientale contenuto e trasporto ottimizzato per l'Europa.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.