Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568300001
Cod. Produttore
1568300001
Cod. EAN
4032248006700

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE NE CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Tipo: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Colore: Grigio (GE)

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Dotato di etichetta integrata per una facile identificazione, combina funzionalità e praticità in un design compatto e affidabile. Adatto per installazioni che richiedono un dispositivo robusto e di semplice utilizzo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,4 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi identificazione alta qualità installazioni elettriche