Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651681
Cod. Produttore
1733651681
Cod. EAN
4008190398262

Informazioni di prodotto

Il sistema di marcatura cavi CLI M 2-4 GE/SW V MP garantisce un’installazione efficiente e ordinata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la fase di posa
  • Organizzazione chiara e tracciabilità semplificata dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione e manutenzione degli impianti
  • Riduzione dei rischi di errori e malfunzionamenti
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione ordinata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo