Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609981044
Cod. Produttore
1609981044
Cod. EAN
4008190914783

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM-I 15 MC NE WS
  • Serie: TM-I
  • Quantità consigliata: 400 pz
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Adatto a cavi
  • Tracciabilità: Garantita

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli inlay tag TM-I di Weidmüller sono marcatori certificati progettati per l'etichettatura di cavi in ambito elettrotecnico, ideali per applicazioni di ingegneria del traffico. Realizzati in plastica di colore bianco, presentano una forma a scheda e sono destinati all'installazione a parete media. Questi tag sono disponibili in diverse lunghezze per una personalizzazione flessibile e presentano un profilo speciale che garantisce un posizionamento sicuro e un montaggio semplice. Sono compatibili con comuni guaine e possono essere stampati in formato MultiCard tramite PrintJet CONNECT, plotter o penne STI. La possibilità di pre-assemblare le guaine o di retrofit facilita ulteriormente l'installazione. Con un peso totale di circa 0,322 grammi, combinano materiali plastici (principalmente poliamide) e carta, garantendo leggerezza e funzionalità. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e una durata di servizio stimata di 20 anni. Non richiede manutenzione durante l'uso e si installa manualmente senza l'ausilio di strumenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

TM I

Produttore

Marcatori fili cavi TM-I 15 MC NE WS design funzionale installazioni elettriche

€ 0,1284 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 400 pz.
Qta imballo: 400 pz.
400 pz.
Q.tà consigliata info