Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251524
Cod. Produttore
1568251524
Cod. EAN
4032248261963

Informazioni di prodotto

I marcatori per fili e cavi offrono soluzioni pratiche e affidabili per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo nella fase di identificazione e organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore tracciabilità e manutenzione degli impianti
  • Riduzione dei rischi di errore e guasti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Viola

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo