Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241673
Cod. Produttore
1568241673
Cod. EAN
4008190098018

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW S CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, ideale per la gestione ordinata di cavi elettrici. Progettato per garantire praticità e durata, si adatta perfettamente a installazioni a parete di media dimensione, offrendo una soluzione funzionale per mantenere l’ambiente di lavoro sicuro e organizzato. La struttura robusta in plastica assicura resistenza e leggerezza, rendendo questo avvolgitore un accessorio indispensabile per l’ottimizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 GE/SW S CD per impianti elettrici professionali