Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1764240000
Cod. Produttore
1764240000
Cod. EAN
4032248053308

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI T 2-15
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Utilizzo: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Fili e cavi elettrici
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Compatibilità: Dispositivi elettrici

Documentazione tecnica

Scatola a parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, ideale per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e facilità di installazione, è dotata di etichetta integrata per una chiara identificazione. Il materiale plastico assicura leggerezza e durabilità, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per impianti elettrici a parete. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 35 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI T 2-15 etichetta integrata impianti elettrici