Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311679
Cod. Produttore
0251311679
Cod. EAN
4008190146115

Informazioni di prodotto

Marcatori per fili e cavi ideali per un'installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo nell'organizzazione dei cavi
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell'impianto elettrico
  • Tracciabilità e identificazione chiara dei cavi
  • Efficienza energetica garantita da una corretta installazione

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0251311679 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a diverse installazioni, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente negli impianti, offrendo una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi con fissaggio fascette serracavo