Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111503
Cod. Produttore
0252111503
Cod. EAN
4032248004959

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 SW/WS 0 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Uso: Organizzazione cavi elettrici
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una componente elettrica a parete di media dimensione, realizzata in plastica resistente di colore nero. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e durata nell'installazione elettrica, offrendo una soluzione versatile per applicazioni che richiedono materiali isolanti e di qualità. Il design semplice e funzionale si adatta facilmente a diversi ambienti, assicurando una gestione efficiente dei cablaggi e delle connessioni. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 SW/WS 0 MP alta qualità installazioni elettriche