Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568300005
Cod. Produttore
1568300005
Cod. EAN
4032248450794

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 WS/SW 5 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente di colore bianco, ideale per la gestione ordinata di cavi elettrici. Progettato per un montaggio a parete di media dimensione, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere i cavi sempre in ordine e facilmente accessibili, garantendo durabilità e facilità d'uso in ambienti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI M 2-4 WS/SW 5 CD identificazione impianti elettrici