Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251651
Cod. Produttore
1568251651
Cod. EAN
4008190172121

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW H CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili e cavi
  • Uso: Organizzazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per l'organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici. La forma a rullo facilita l'avvolgimento e lo svolgimento dei cavi, garantendo praticità e funzionalità negli ambienti di lavoro o domestici. Ideale per mantenere gli spazi ordinati e migliorare la sicurezza, questo prodotto combina robustezza e design semplice per un utilizzo efficiente nel settore elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 1-3 GE/SW H CD per installazioni elettriche