Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251530
Cod. Produttore
1568251530
Cod. EAN
4032248261970

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 WS/SW 9 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Fili e cavi elettrici
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Adatto a dispositivi

Documentazione tecnica

Avvolgicavo da parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato con forma a rullo per un facile avvolgimento e gestione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni a parete di media dimensione, combina funzionalità e praticità per mantenere ordinati e protetti i cavi in ambienti elettrici. La struttura robusta garantisce durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 1-3 WS/SW 9 CD per impianti elettrici professionali