Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111657
Cod. Produttore
0252111657
Cod. EAN
4008190073695

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW K MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Uso: Identificazione fili/cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Marcatori resistenti
  • Colore: Giallo/Nero
  • Tracciabilità: Facile gestione cavi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace che ne facilita l'individuazione. Progettato per applicazioni elettriche, questo dispositivo garantisce affidabilità e funzionalità ottimali nell'ambito degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design semplice lo rendono ideale per installazioni a parete, assicurando sicurezza e facilità d'uso. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 GE/SW K MP per impianti elettrici