Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241665
Cod. Produttore
1568241665
Cod. EAN
4008190162177

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW O CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione con forma a rullo, realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici, garantisce praticità e durata nell'uso quotidiano. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni funzionali per l'avvolgimento e lo stoccaggio dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici alta qualità per impianti professionali