Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261696
Cod. Produttore
1568261696
Cod. EAN
4008190016951

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW Y CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pz

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, questo prodotto combina funzionalità e praticità grazie al suo design compatto e robusto. Ideale per ambienti che richiedono un sistema efficiente per l’avvolgimento e lo stoccaggio dei cavi, assicura facilità d’uso e durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 2-4 GE/SW Y CD per installazioni elettriche professionali