Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651671
Cod. Produttore
1733651671
Cod. EAN
4008190398224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW R MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Prodotto realizzato in plastica resistente di colore giallo, progettato per installazioni a parete di media dimensione. La sua tipologia versatile lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per chi cerca una soluzione funzionale e pratica per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

CLI M 2-4 GE/SW R MP componente elettrico alta qualità installazioni professionali