Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301697
Cod. Produttore
1568301697
Cod. EAN
4032248262625

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI M 2-4 WS/SW 1 CD offre soluzioni affidabili per l’identificazione dei cavi, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante la posa e l’etichettatura
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore tracciabilità e gestione degli impianti
  • Riduzione dei rischi di errore e manutenzione semplificata
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite un impianto ordinato

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 WS/SW 1 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto presenta una tipologia e un tipo specifici che lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il suo design funzionale assicura facilità di installazione e sicurezza nell’uso, mentre la finitura e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente in impianti professionali. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e resistenti nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale