Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251521
Cod. Produttore
1568251521
Cod. EAN
4032248261932

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 BL/WS 6 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo e rifinito in colore blu. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici, offre praticità e funzionalità per l'uso in ambienti domestici e professionali. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design compatto permette un facile montaggio e utilizzo. Adatto per mantenere ordinati i cavi, facilita la gestione degli impianti elettrici con un prodotto affidabile e di qualità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi compatti alta qualità impianti elettrici