Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241520
Cod. Produttore
1568241520
Cod. EAN
4008190050870

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW 6 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione, realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi, presenta una forma a rullo che facilita l'avvolgimento e lo svolgimento rapido del filo elettrico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono praticità e durabilità, garantisce una gestione ordinata dei cavi in ambienti domestici o professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per installazioni elettriche professionali