Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111521
Cod. Produttore
0252111521
Cod. EAN
4032248005000

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 BL/WS 6 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Colore: Blu/Bianco
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente di colore blu, ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura è progettata per garantire facilità di installazione e affidabilità nel tempo, offrendo una soluzione funzionale per il controllo dell’illuminazione o di altri dispositivi elettrici. La finitura in plastica assicura durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici alta qualità per impianti