Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651641
Cod. Produttore
1733651641
Cod. EAN
4008190398071

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Marcatori fili e cavi
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e un colore giallo brillante. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un componente affidabile e durevole, adatto all’installazione su pareti. La sua tipologia versatile lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche, garantendo sicurezza e facilità di utilizzo in ambienti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per impianti elettrici professionali