Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251517
Cod. Produttore
1568251517
Cod. EAN
4008190133313

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 5 CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per garantire un facile avvolgimento e gestione dei cavi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono praticità e robustezza. La sua struttura compatta e funzionale assicura una gestione ordinata dei cavi, facilitando l’installazione e l’uso in ambienti industriali o professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI C 1-3 GE/SW 5 CD per installazioni elettriche