Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568250008
Cod. Produttore
1568250008
Cod. EAN
4032248441167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 WS/SW 8 CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore bianco, realizzato in plastica resistente, progettato per l'organizzazione e la gestione efficiente dei cavi. La sua forma a rullo consente un facile avvolgimento e srotolamento dei cavi, garantendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni pratiche e funzionali per il cablaggio, offre una combinazione di robustezza e design compatto adatta a diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per impianti elettrici standard