Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648201502
Cod. Produttore
0648201502
Cod. EAN
4008190047542

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI O 30-3 GE/SW 0 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore da parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Il design funzionale garantisce facilità di installazione e utilizzo, rendendolo adatto a diversi ambienti. La superficie liscia e il materiale plastico assicurano durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

6 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 5 mm

diametro filo

3 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI O 30-3 GE/SW 0 MP per installazioni elettriche