Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1869821505
Cod. Produttore
1869821505
Cod. EAN
4032248446353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 WS/SW 1 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Installazioni elettriche
  • Applicazione: Dispositivi elettrici
  • Tipo: Elementi identificativi

Documentazione tecnica

Avvolgicavo da parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per un utilizzo medio. La sua forma a rullo consente un avvolgimento ordinato e pratico dei cavi elettrici, garantendo funzionalità e facilità di gestione negli impianti elettrici. Questo prodotto unisce robustezza e design semplice, ideale per mantenere l’ordine e la sicurezza negli ambienti domestici o professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi identificazione robusti installazioni elettriche