Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251023
Cod. Produttore
1568251023
Cod. EAN
4032248441211

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 WS/SW C CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Utilizzo: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Tipo: Elementi identificativi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore bianco, progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. La sua forma a rullo permette un rapido avvolgimento e svolgimento del cavo, garantendo praticità e ordine negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti domestici e professionali dove è necessaria una soluzione compatta e funzionale per la conservazione dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici robusti alta qualità per impianti