Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251657
Cod. Produttore
1568251657
Cod. EAN
4008190066772

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW K CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Organizzazione: Tracciabilità fili
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Prodotto in plastica di colore giallo, progettato in forma a rullo e destinato all’installazione a parete media. Questo materiale elettrico offre robustezza e praticità per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e facilmente integrabile negli impianti. La forma a rullo facilita l’organizzazione e la gestione dei cavi, rendendo il prodotto ideale per ambienti dove è importante mantenere ordine e sicurezza. La qualità della plastica garantisce resistenza nel tempo e protezione contro gli agenti esterni, assicurando prestazioni costanti. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore cavi robusto CLI C 1-3 GE/SW K CD per impianti elettrici