Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651502
Cod. Produttore
1733651502
Cod. EAN
4008190397944

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW 0 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Grigio/Nero
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente con finitura di colore giallo. Progettato per installazioni elettriche, offre un design funzionale e affidabile per il controllo dei circuiti. La sua struttura garantisce facilità di montaggio e durabilità nel tempo, ideale per ambienti che richiedono componenti elettrici robusti e sicuri. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI M 2-4 GE/SW 0 MP per impianti