Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241740
Cod. Produttore
1568241740
Cod. EAN
4008190991067

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW - CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per la gestione ordinata di cavi elettrici. La forma a rullo permette un facile avvolgimento e srotolamento, garantendo praticità e funzionalità nell’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e duraturo per cavi, assicurando sicurezza e ordine negli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI C 02-3 GE/SW - CD, resistenti, per impianti elettrici