Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261742
Cod. Produttore
1568261742
Cod. EAN
4008190042165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW / CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo, realizzato in plastica resistente, con forma a rullo. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale nel settore elettrico, questo avvolgitore garantisce facilità di gestione e sicurezza nel fissaggio dei cavi. La struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, ideale per installazioni a parete di media dimensione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici design funzionale installazioni impiantistiche