Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1869821511
Cod. Produttore
1869821511
Cod. EAN
4032248446377

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 WS/SW 3 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è una soluzione elettrica a parete di media dimensione, caratterizzata da una forma a rullo e realizzata in plastica di colore bianco. Questa componente è progettata per garantire un'installazione pratica e funzionale, ideale per la gestione ordinata dei cavi. La sua struttura robusta e il design semplice la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, assicurando durabilità e facilità d'uso in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per impianti elettrici