Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1852460000
Cod. Produttore
1852460000
Cod. EAN
4032248385430

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SFX 9/24 MC NE GE V2
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: SlimFix X
  • Quantità consigliata: 160

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori SlimFix di Weidmüller rappresentano una soluzione efficiente e salvaspazio per l'identificazione di conduttori e cavi elettrici. Realizzati in plastica resistente, sono caratterizzati da una forma a scheda e sono progettati per un'installazione a parete di media dimensione. Il colore giallo li rende facilmente riconoscibili, mentre la presenza di etichetta integrata facilita la lettura e la gestione delle linee elettriche. Questi marcatori possono essere applicati anche dopo l'installazione del conduttore, offrendo flessibilità e praticità in fase di manutenzione o modifica degli impianti. Grazie alla loro robustezza e conformità alle normative RoHS e REACH, garantiscono durata e sicurezza nel tempo, supportando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

15 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

24 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti design funzionale installazioni elettriche