Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1120470000
Cod. Produttore
1120470000
Cod. EAN
4032248901289

Informazioni di prodotto

Il marcatore WAD 8 MC B GE/SW garantisce un’identificazione chiara e duratura per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con etichettatura rapida e precisa
  • Compatibilità con stampanti e software dedicati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente degli impianti
  • Maggiore sicurezza e manutenzione semplificata
  • Materiali resistenti per lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Marcatori per gruppi elettrici di alta qualità, progettati per garantire una chiara identificazione e un'organizzazione efficiente degli impianti. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Ideali per applicazioni professionali, facilitano la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici grazie alla loro leggibilità e robustezza. Disponibili in diverse varianti di colore e stampa per adattarsi a ogni esigenza di segnalazione e marcatura. Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

stampa

Simboli

dimensione modulare

8 mm

Serie

Marcatori per gruppi

Produttore

Marcatori morsetti WAD 8 MC B GE/SW per etichettatura impianti elettrici professionali resistenti